曜日別特売
R15 レンジワン 千羽鶴印(エンテック) 82375119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジワン

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(120個)
容量(mL)500
内容量1箱(120個)注文コード82375119品番R15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃~140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応

容量(mL)
500
間口W×奥行D×高さH(mm)
128× 98×68
形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: タッパー
その他業種

通常タッパーは蓋をはずしてレンジに掛ける者が多いが、蓋をしたままでレンジが使用できるのでとても便利で満足しています。

対象商品 : 88697271
2019-12-24
用途: 電子レンジでの温め
株式会社ディア中津川 様

電子レンジ対応容器だったので注文しました
繰り返し使用しても容器はしっかりしています
ただケチャップやカレーなど入れて温めると色付きしてしまいます
その点を改良されると満点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする