※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
ハイパック(仲子付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
1個
¥1,598
1箱(60個)
¥86,980
1箱(120個)
容量(mL)
1550
780
1550
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
82375137
品番
S-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
外寸法(mm)
232×167×58
仲子/107×73×46
容量(mL)
1550
付属品
仲子×4
内寸法(mm)
仲子/100×68×44
仕様
抗菌剤入り
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません