※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
ハイパック 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
1個
¥889
1箱(40個)
1箱(80個)
¥64,980
容量(mL)
1170
1170
1500
3250
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
82375180
品番
S-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器
容量(mL)
1170
間口W×奥行D×高さH(mm)
271×123×50
形状
角型
材質(本体)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
本体:120、蓋:60
耐冷温度(℃)
本体:‐20、蓋:‐30
材質(フタ)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
可
注意
※抗菌
※電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません