曜日別特売
PL1004W パルスレンジ容器 角 千羽鶴印(エンテック) 82375225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルスレンジ容器 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
容量(mL)1460
内容量1箱(40個)注文コード82375225品番PL1004W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿<APL09>をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト

容量(mL)
1460
間口W×奥行D×高さH(mm)
234×167×62
形状
角形
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする