曜日別特売
S225 ハイパック 角型仕切付 千羽鶴印(エンテック) 82375268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック 角型仕切付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(60個)
容量(mL)1470
内容量1箱(60個)注文コード82375268品番S225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

異なった素材を区別して入れることができるので用途が広がり大変便利です。
中子は取りはずして洗えます。
電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

中子
2個付
容量(mL)
1470
間口W×奥行D×高さH(mm)
196×133×80
形状
角型
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695311
2019-06-23
用途: 4種類の漬物を入れています。
やきとり大吉安古市店 様(飲食業)

この深さの物をずっと探していました。
冷蔵庫で漬物を保存するのに限られたスペースの為、4種類が1つにまとまっているのは
大変助かります!1つ1つが取り出せるので
なくなったものは、直ぐ洗えて新しく補充できるので大助かりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする