曜日別特売
S73 ハイパック 丸長型口付 千羽鶴印(エンテック) 82375381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック 丸長型口付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(120個)
容量(mL)540
内容量1箱(120個)注文コード82375381品番S73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

容量(mL)
540
直径×高さ(mm)
90×147
材質
(本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン
形状
丸長型
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695451
2021-01-23
用途: 普段使い
金融・保険業

ドライの猫エサストッカーとして使ってます。蓋付きのクチが大きくないので、1回倒すだけで、出過ぎず、適当な量が出ました。結果オーライ。もう少し大きいと良かったのですが、密閉性も良く、湿気ることもなく、便利してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする