曜日別特売
S-222 ハイパック(仲子付き) 千羽鶴印(エンテック) 82375390

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック(仲子付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(120個)
容量(mL)780
内容量1箱(120個)注文コード82375390品番S-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980
外寸法(mm)
167×117×58
仲子/101×74×46
容量(mL)
780
付属品
仲子×2
内寸法(mm)
仲子/95×68×44
仕様
抗菌剤入り
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする