曜日別特売
S75 ハイパック 丸長型 千羽鶴印(エンテック) 82375408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック 丸長型

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
容量(mL)1350
内容量1箱(50個)注文コード82375408品番S75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

容量(mL)
1350
直径×高さ(mm)
90×303
形状
丸長型
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695433
2021-10-02
用途: フィルター カートリッジの保管

25cmのフィルターカートリッジの保管用に使っています。サイズはぴったりです。保管用に薬剤液を満たしています。ところが、残念なことに、密閉が効きません。フタをきちっと閉めているにもかかわらず、揺らすと漏れるし、寝かすとポタポタ出てきます。この手の製品には密閉性を期待してたのですが、それは無いようです。サイズはちょうど良いので、星を一つ加えて二つにしました。肝心の密閉が効かないのが惜しいです!!

対象商品 : 88695433
2021-09-29
用途: フィルターカートリッジの保管

25cmの長さのフィルターカートリッジを、一時的に保管するのに使います。ちょうどピッタリで、しかも安価でバッチリです。

対象商品 : 88695433
2020-09-27
用途: パスタ保管
サービス業

パスタ保管用には様々な容器が売られているが、本品はシンプルで使い良い。パスタ保管には本品が最適!と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする