曜日別特売
JA-CA10C Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ) 82375889

本体

Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82375889
品番
JA-CA10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,999
販売価格(税別)
¥5,454

Jackery(ジャクリ)の「10Mフラット延長ケーブル」で、ポータブル電源とソーラーパネルの設置距離を大幅に広げられる便利なアクセサリーです。
ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと組み合わせることで、最長約13mまで延長できるため、日当たりの良い屋外にパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。
厚みを抑えたフラット形状を採用している点が特徴です。窓やドアの隙間を通しやすく、配線が目立ちにくいため、ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など幅広いシーンで活躍します。また、耐摩耗性や耐紫外線性に優れた高耐久絶縁構造を採用しており、屋外での長期間使用にも適しています。
対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。
日照条件の良い場所へソーラーパネルを自由に設置したい方や、屋内で安全に蓄電したい方に特におすすめの製品です。
配線のしやすさ、耐久性、幅広い対応機種を兼ね備えており、Jackery製ソーラー発電システムの利便性をさらに高めてくれる延長ケーブルです。

質量(kg)
0.8
長さ(m)
10
最大電流(A)
15A
寸法(幅W×厚さ)(mm)
【コード】2.1×17
端子
DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグ
ゲージ
【ゲージ】UL2464 16AWG/2C grey
最大電圧(V)
DC 300V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする