リフテック
ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
5
10
5
質量(kg/m)
5.7
2.2
3.8
5.7
1.1
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82377201
品番
S-016(16mm×5m)
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。
長さ(m)
5
質量(kg/m)
5.7
最大使用荷重(t)
4
チェーン寸法(mm)
D:16、P:48、A:24、B:56
チェーン線径(mm)
16
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません