曜日別特売
S-010(10mm×5m) ステンレスチェーン リフテック 82377210

ステンレスチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
長さ(m)5
質量(kg/m)2.2
内容量1本注文コード82377210品番S-010(10mm×5m)
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。

長さ(m)
5
質量(kg/m)
2.2
最大使用荷重(t)
1.6
チェーン寸法(mm)
D:10、P:30、A:14.7、B:34.7
チェーン線径(mm)
10

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする