曜日別特売
S-007(7mm×10m) ステンレスチェーン リフテック 82377237

ステンレスチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
長さ(m)10
質量(kg/m)1.1
内容量1本注文コード82377237品番S-007(7mm×10m)
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ステンレス製のチェーンです。
錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。
食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。

長さ(m)
10
質量(kg/m)
1.1
最大使用荷重(t)
0.8
チェーン寸法(mm)
D:7、P:21、A:10.3、B:24.3
チェーン線径(mm)
7

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする