SS 6212 2RS【ワケあり】 ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 82385549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6212 2RS【ワケあり】 ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 82385549
SS 6212 2RS【ワケあり】 ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 82385549
SS 6212 2RS【ワケあり】 ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 82385549

ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内径dなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
注文コード
82385549
品番
SS 6212 2RS【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥36,980¥29,980

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
22
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
SUS440C
材質(シール)
ニトリルゴム
面取寸法r(mm)
(最小)1.5
基本動定格荷重Cr(N)
52400
基本静定格荷重Cor(N)
36100
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35710437
2022-03-31
用途: ヤンマー除雪機の走行Vベルトテンションプーリーベアリングの交換用

何より交換が面倒なので、シールドが必須でした。古い機種なので長持ちさせたいものです。

1人が参考にしています
対象商品 : 35710437
2016-04-05
用途: バイクのホイールベアリングに使用

南海SMT製は、ステンレス製にもかかわらず炭素鋼製以上の強度スペックなので使用してみました。オフロード使用でも錆で劣化する可能性も無く安心でした。

対象商品 : 35710437
2014-11-21
用途: 食品コンベアーのローラー
SJメカニック 様

問題なく使えました。

対象商品 : 35710455
2011-06-21
用途: ギヤボックス修理
K.T.クラフト 様

精度も高く問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする