曜日別特売
【ワケあり】 DO-EN 18-8(SUS304) ライラック デザートフォーク TKG 82385689

 

【ワケあり】 DO-EN 18-8(SUS304) ライラック デザートフォーク TKG 82385689
【ワケあり】 DO-EN 18-8(SUS304) ライラック デザートフォーク TKG 82385689

DO-EN 18-8(SUS304) ライラック デザートフォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82385689
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り50点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)アウトレット
¥399329
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-8(SUS304)
種別
デザートフォーク
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
26
全長(mm)
182
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする