曜日別特売

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82386407
品番
MPK-6024J-B【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
415
荷台寸法(奥行)(mm)
615
下段高さ(mm)
115
高さ(mm)
900
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
5.57
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(車輪)
エラストマー樹脂
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
868-8616
ブルー
ブレーキ有無
なし
全高(mm)
900
キャスター
自在×4
材質(ホイール)
ポリプロピレン(PP)
適合ストッパー
K-600JRS、K-600JRS-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする