K27 「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材 家庭化学 82405481

K27 「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材 家庭化学 82405481
K27 「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材 家庭化学 82405481
K27 「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材 家庭化学 82405481
K27 「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材 家庭化学 82405481

「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイトドット模様
内容量1個(300g)注文コード82405481品番K27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

石材用 ひび割れ・すき間補修材
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。
ひび割れに直接塗れて便利です。
右上部をカットして量を調節できます!

用途
石材のひび割れ、すき間充填
色
ホワイトドット模様
材質
アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他
タイプ
ハードタイプ
乾燥時間(時間)
夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24
危険物の類別
非危険物
施工面積
約20m(巾3mm×深さ3mm)
注意
※コーティングされている箇所には接着しにくいことがあります。
※施工後変色する可能性がありますので、必ず目立たない場所で問題がないことを確認してから施工してください。
※施工面は完全に乾燥した状態で施工してください。(水分を含んだ状態で施工しますと硬化しない場合があります。)
※使用後、本品は残った場合は袋をカットした箇所を「袋一時保管テープ」を使用して密閉して保管してください。
※一度開封した本品はできるだけ早く使い切ってください。そのままにしておくと中身が硬化して使用できなくなります。
※施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。
※厚みをつけ過ぎると乾燥に相当な時間を要することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする