曜日別特売
NE-LN-038-50 サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】 ニッセイエコ 82410548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-LN-038-50 サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】 ニッセイエコ 82410548
NE-LN-038-50 サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】 ニッセイエコ 82410548

サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)38
長さ(m)50
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
外径(Φmm)48.6
内容量1本注文コード82410548品番NE-LN-038-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

・N.E.-A型の耐圧タイプです。
・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。

用途
・一般サクション、デリバリー用。
・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。
・ダンパー車のサクション用に。
長さ(m)
50
ピッチ(mm)
9
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
48.6
許容曲げ半径(mm)
150
使用流体
水
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
5.1
許容圧力(MPa)
0.5
特性
耐圧、フレキシブル
参考質量(g/m)
662
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする