超軽量マグボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(108g) 注文コード82414808 品番STYL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びやすい超軽量マグボトル。コンパクトサイズの直飲み水筒。保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすい広口タイプ。持ち歩きやすい重さなので、ちょっとしたお出かけや就寝時に枕元に置いておくのにもピッタリです。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム くすみピンク 容量(mL)約250 質量(g)約110 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約58×143 保温効力(℃)60以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間)
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする