キーパー
グリスシール GS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
203
286
203
116
260
208
183
296
188
159
64
270
240
213
198
250
135
140
104
178
223
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82415351
品番
GS-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)
軸径(Φmm)
170
幅(mm)
10
外径(Φmm)
203
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合