キーパー
オイルシール SSRD型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
120
72
170
105
68
120
100
95
125
200
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82416026
品番
SSRD 95 120 13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
SSR型オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
軸径(Φmm)
95
幅(mm)
13
外径(Φmm)
120
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合