キーパー
オイルシール IS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
195
195
195
300
50
250
52
310
75
46
38
120
60
62
80
170
190
32
70
61
18
22
72
230
30
55
270
225
140
68
90
280
65
125
45
130
188
100
105
150
軸径(Φmm)
165
165
165
270
38
220
30
58
28
25
98
45
48
55
150
160
23
32
50
7
12
200
20
40
250
190
112
60
36
52
105
34
90
240
170
65
85
130
42
100
幅(mm)
15
15
8
12
20
9
10
14
12.5
7
11
13
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82416105
品番
IS 165 195 15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
軸径(Φmm)
165
幅(mm)
15
外径(Φmm)
195
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合