曜日別特売
GS-30 グリスシール  GS型 キーパー 82416367

グリスシール GS型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)64
内容量1個注文コード82416367品番GS-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)

軸径(Φmm)
135
幅(mm)
9
外径(Φmm)
64
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする