キーパー
オイルシール ISP1D型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
90
72
45
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82416480
品番
ISP1D 70 90 7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐圧用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
軸径(Φmm)
70
外径(Φmm)
90
材質
NBR(ニトリルゴム)
幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合