曜日別特売
IS 34 45 8 オイルシール IS型 キーパー 82416629

オイルシール IS型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)45
45
300
50
250
52
310
75
46
38
120
60
62
80
170
190
32
70
61
18
22
72
230
195
30
55
270
225
140
68
90
280
65
125
130
188
100
105
150
軸径(Φmm)34
34
270
38
220
30
58
28
25
98
45
48
55
150
160
23
32
50
7
12
200
165
20
40
250
190
112
60
36
52
105
90
240
170
65
85
130
42
100
幅(mm)8
内容量1個注文コード82416629品番IS 34 45 8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)

軸径(Φmm)
34
幅(mm)
8
外径(Φmm)
45
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする