曜日別特売
JS-200E Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 82431225

本体

JS-200E Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 82431225
JS-200E Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 82431225
JS-200E Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 82431225
JS-200E Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 82431225
JS-200E Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 82431225
JS-200E Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 82431225
JS-200E Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 82431225

Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82431225
品番
JS-200E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,600
販売価格(税別)
¥78,727

最大200Wの高出力を実現した折りたたみ式ソーラーパネルです。
業界トップクラスの最大25%という高い変換効率を備え、太陽光を効率よく電力へ変換できるため、ポータブル電源の充電時間を短縮できます。
IP68の高い防水・防塵性能や耐久性に優れたETFE素材を採用しており、アウトドアや災害時などの厳しい環境でも安心して使用できます。
本体は4つ折り構造でコンパクトに収納でき、設置時は広げてスタンドを立てるだけの簡単仕様。ケーブルコネクタにはUSB-AとUSB-Cポートも搭載しているため、スマートフォンやタブレットへの直接充電にも対応しています。
防災対策として自宅に備えておきたい方、大容量ポータブル電源と組み合わせて長時間の電力確保をしたい方、キャンプや車中泊を快適に楽しみたいアウトドアユーザー、BCP対策、節電などにおすすめです。
高い発電性能と持ち運びやすさを両立した、非常時にも日常にも頼れるソーラーパネルです。

セット内容
Jackery SolarSaga 200 本体、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)、取扱説明書
寸法(mm)
(展開)597×2279×25、(折り畳み時)600×597×40
質量(kg)
6.5
変換効率(%)
0.25
動作電圧
18V±5%
開放電圧(V)
22(±5%)
防水性
IP68
短絡電流(A)
12.5(±5%)
ピーク電力
200W±5%
動作電流(A)
11.5(±5%)
出力ポート
USB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする