945945 ドライピッカーインストールブラシ リンレイ 82481641

商品画像

945945 ドライピッカーインストールブラシ リンレイ 82481641
945945 ドライピッカーインストールブラシ リンレイ 82481641
945945 ドライピッカーインストールブラシ リンレイ 82481641

ドライピッカーインストールブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82481641
品番
945945
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。
・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。
・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます
・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます
・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単

用途
リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業
寸法(mm)
ヘッド:600×60×70 / ハンドル:22×1020~1700
質量(g)
ヘッド:780 / ハンドル:500
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする