SLED-F30D LEDスリムライト GLOBAL(日本グローバル照明) 82483050

SLED-F30D LEDスリムライト GLOBAL(日本グローバル照明) 82483050
SLED-F30D LEDスリムライト GLOBAL(日本グローバル照明) 82483050

LEDスリムライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)6500
全光束(Lm)500
消費電力(W)5
内容量1本注文コード82483050品番SLED-F30D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

棚下や間接照明に使えるLEDスリムライト。ACコンセントから直接電源をとれます。

寸法(mm)
300×34.3×23.3
質量(g)
128
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
500
色温度(K)
6500
付属品
本体、取付金具、電源コード
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
ケーブル長(cm)
150
演色性(Ra)
Ra80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする