STA434TR 食添リークフォーマー イチネンTASCO 82484039

食添リークフォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82484039
品番
STA434TR
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。
工業用だけでなく、食品ショーケースやビールサーバー等の検査に適しています。
”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。
エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
全ての原料に食品添加物を使用しています。

内容量(g)
345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする