※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード82509055品番AS-LED12(WD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,655販売価格(税別)
定格消費電力:6.7W(最大値)
専用ACアダプター:
入力 AC100V 50/60Hz 0.14A
出力 DC18.5V 0.32A
光源:LED(昼白色相当)
明るさ:580lm ※HI点灯時
2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時
JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時
質量:約685g(アダプター含む)
付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)