ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82512230 品番 BSA-006BS-NO-E18S2
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,037
販売価格(税別)
28,215

超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。
取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。
クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。

シリーズBSA 作動方式ノーマルオープン 本体質量(kg)0.034 繰返し精度(mm)±0.01 センサーE18×2個 大きさ006BS シリンダー径(Φmm)6 ロッド径(Φmm)3 内容積(cm3)0.1 動作ストローク(mm)4 駆動源(MPa)0.15〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする