曜日別特売
HLCL-BT5 Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用 ヒロ・コーポレーション 82515496

HLCL-BT5 Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用 ヒロ・コーポレーション 82515496
HLCL-BT5 Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用 ヒロ・コーポレーション 82515496
HLCL-BT5 Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用 ヒロ・コーポレーション 82515496
HLCL-BT5 Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用 ヒロ・コーポレーション 82515496
HLCL-BT5 Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用 ヒロ・コーポレーション 82515496

Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用HLCL-BT5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82515496
品番
HLCL-BT5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

天井から音が降り注ぐ♪Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライトです。お手持ちのスマートフォンやミュージックプレイヤーからBluetoothで接続して手軽に音楽を再生できます。工事不要で手軽に設置でき、10段階調光機能、常夜灯付き、リモコン付き。

セット内容
本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー、ネジ×2
寸法(mm)
本体:Φ445×高さ100、スピーカー:Φ155
質量(g)
約1300
消費電力(W)
本体:45、スピーカー:3、待機時:0.6
定格
AC100V50/60Hz
保証期間
1年間
光束(Lm)
最大4500
Bluetooth
Ver.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3
適用畳数
~10畳

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする