近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-ER2S2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82519774 品番ZRA-25A-R1-ER2S2
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。
大型軸受けの使用により、高剛性を実現。
中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。
取付に便利な旋回テーブル仕様。
衝撃に強い外部ストッパーを採用。
アブソーバ反転確認センサをオプション設定。

サイズ25A シリーズZRA 本体質量(kg)2.5 センサーER2×2個 許容運動エネルギー(J)0.02 シリンダー径(Φmm)25 出力トルク(N・m)8P 許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458 旋回時間0.1〜1.5s/90° 旋回トルク(N・m)4 旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10) 中空径(Φmm)14 許容ラジアル荷重(N)Fr:367 駆動源(MPa)0.2〜0.8 許容モーメント荷重(N・m)M:12.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする