近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R1-ER2S1

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82520578 品番ZRA-45A-R1-ER2S1
参考基準価格(税別)¥165,300 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。
大型軸受けの使用により、高剛性を実現。
中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。
取付に便利な旋回テーブル仕様。
衝撃に強い外部ストッパーを採用。
アブソーバ反転確認センサをオプション設定。

サイズ45A シリーズZRA 本体質量(kg)8.5 センサーER2×1個 許容運動エネルギー(J)0.8 シリンダー径(Φmm)40 出力トルク(N・m)64P 許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788 旋回時間0.2〜3s/90° 旋回トルク(N・m)30 旋回角度(°)90(調整範囲±10) 中空径(Φmm)25 許容ラジアル荷重(N)Fr:1740 駆動源(MPa)0.2〜0.8 許容モーメント荷重(N・m)M:53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする