KGS-42 乱尺 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業 82546567

超耐熱ブレードフレキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は呼び・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(5m)
呼び
37257
注文コード
82546567
品番
KGS-42 乱尺
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております
二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています
可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています
二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))

呼び
37257
最小内径(Φmm)
40
最大外径(mm)
48.3
曲げ半径(mm)
180
半径(Φmm)
【固定使用】180
対応
耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする