代表画像
グーリング
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】260
トラスコ品番
710-7434
注文コード
82550959
品番
5812 5.560
参考基準価格(税別)
¥25,970
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途
アルミ、非鉄金属。
トラスコ品番
710-7434
全長(mm)
【OAL】260
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】5.556
フルート長(mm)
【LCF】207
刃径公差(mm)
h5