曜日別特売
6061 4.950 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82551921

代表画像

6061 4.950 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82551921
6061 4.950 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82551921

6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】375
トラスコ品番
710-9004
注文コード
82551921
品番
6061 4.950
参考基準価格(税別)¥30,150販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-9004
全長(mm)
【OAL】375
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】4.95
フルート長(mm)
【LCF】325
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする