6060 14.950 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング 82552840

代表画像

6060 14.950 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング 82552840
6060 14.950 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング 82552840

6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】1025
トラスコ品番
710-8999
注文コード
82552840
品番
6060 14.950
参考基準価格(税別)¥53,010販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
アルミ、非鉄金属。
トラスコ品番
710-8999
全長(mm)
【OAL】1025
シャンク長ls(mm)
56
切削径(Φmm)
【DC】14.95
フルート長(mm)
【LCF】965
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする