K-55-B ナットブレーカーセット KUKKO(クッコ) 82555466

ナットブレーカーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82555466
品番
K-55-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

幅広い範囲のサイズに対応可能なセット品です。
800 N/mm2までの引張強度のナットを押し割ることで取り外せます。
ボルトのネジ山を損傷することなくナットを取り外し出来ます。
ケース内には型取りフォームが入っておりツールの紛失予防になります。

用途
錆などで固着したネジと取り外しに。
トラスコ品番
691-9982
セット内容
ナットブレーカー(55-1、55-2、55-3)×各1、替え刃(55-1-M、55-2-M、55-3-M)×各1、ネジやすり×1
材質
工具鋼
ケース寸法(mm)
260×155×65
ナット二面幅(mm)
割れるナット:10~36
強度区分
対応可能なナット:8以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ステンレスナットには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする