曜日別特売
6061 12.650 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82556008

代表画像

6061 12.650 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82556008
6061 12.650 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82556008

6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】890
トラスコ品番
710-9005
注文コード
82556008
品番
6061 12.650
参考基準価格(税別)¥51,370販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-9005
全長(mm)
【OAL】890
シャンク長ls(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】12.65
フルート長(mm)
【LCF】835
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする