曜日別特売
6061 14.630 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82557819

代表画像

6061 14.630 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82557819
6061 14.630 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82557819

6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】1005
トラスコ品番
711-0528
注文コード
82557819
品番
6061 14.630
参考基準価格(税別)¥58,080販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
711-0528
全長(mm)
【OAL】1005
シャンク長ls(mm)
56
切削径(Φmm)
【DC】14.634
フルート長(mm)
【LCF】944
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする