曜日別特売
5812 15.480 5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 グーリング 82559176

代表画像

5812 15.480 5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 グーリング 82559176
5812 15.480 5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 グーリング 82559176

5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】595
トラスコ品番
710-7399
注文コード
82559176
品番
5812 15.480
参考基準価格(税別)¥51,110販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。

用途
アルミ、非鉄金属。
トラスコ品番
710-7399
全長(mm)
【OAL】595
シャンク長ls(mm)
56
切削径(Φmm)
【DC】15.478
フルート長(mm)
【LCF】534
刃径公差(mm)
h5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする