代表画像
グーリング
6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番・適合被削材種
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】500
トラスコ品番
710-8978
注文コード
82563209
品番
6060 6.700
参考基準価格(税別)
¥29,240
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
アルミ、非鉄金属。
トラスコ品番
710-8978
全長(mm)
【OAL】500
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】6.697
フルート長(mm)
【LCF】447
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】16