曜日別特売
5812 4.200 5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 グーリング 82566018

代表画像

5812 4.200 5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 グーリング 82566018
5812 4.200 5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 グーリング 82566018

5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】210
トラスコ品番
710-7369
注文コード
82566018
品番
5812 4.200
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。

用途
アルミ、非鉄金属。
トラスコ品番
710-7369
全長(mm)
【OAL】210
シャンク長ls(mm)
45
切削径(Φmm)
【DC】4.2
フルート長(mm)
【LCF】165
刃径公差(mm)
h5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする