代表画像
グーリング
6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】245
【OAL】245
【OAL】245
【OAL】201
【OAL】154
【OAL】412
【OAL】294
【OAL】297
【OAL】347
【OAL】470
【OAL】409
【OAL】132
【OAL】279
【OAL】435
【OAL】198
【OAL】272
【OAL】375
【OAL】486
【OAL】358
【OAL】442
【OAL】392
【OAL】220
【OAL】149
【OAL】316
【OAL】464
【OAL】166
【OAL】504
【OAL】176
【OAL】251
【OAL】314
【OAL】487
【OAL】507
【OAL】184
【OAL】390
【OAL】369
【OAL】453
【OAL】262
【OAL】219
【OAL】341
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82566359
品番
6073 4.370
参考基準価格(税別)
¥103,190
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金。
トラスコ品番
713-0191
全長(mm)
【OAL】245
シャンク長ls(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】4.366
フルート長(mm)
【LCF】203
材質
超硬
刃径公差(mm)
h5
接続径(Φmm)
【DCON】6