代表画像
グーリング
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】570
トラスコ品番
710-5768
注文コード
82567716
品番
5812 14.680
参考基準価格(税別)
¥48,130
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途
アルミ、非鉄金属。
トラスコ品番
710-5768
全長(mm)
【OAL】570
シャンク長ls(mm)
56
切削径(Φmm)
【DC】14.684
フルート長(mm)
【LCF】509
刃径公差(mm)
h5