曜日別特売
2NWRD100X16XCS 80 不織布ラピッドディスク ノートン(サンゴバン) 82567838

 

2NWRD100X16XCS 80 不織布ラピッドディスク ノートン(サンゴバン) 82567838
2NWRD100X16XCS 80 不織布ラピッドディスク ノートン(サンゴバン) 82567838
2NWRD100X16XCS 80 不織布ラピッドディスク ノートン(サンゴバン) 82567838

不織布ラピッドディスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
粒度P80
内容量1箱(10枚)注文コード82567838品番2NWRD100X16XCS 80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ワーク材を削らずにきれいに仕上げます。
よりきめの細やかで美しい仕上がりです。
5つのディスクカラーで簡単に粒度認識可能です。

用途
金属・非鉄金属の酸化被膜、塗膜除去、目つぶし、目合わせ、ぼかし作業に。
材料の塗装前の肌荒らし、下地処理に。
トラスコ品番
711-3227
粒度
P80
材質
酸化アルミナ
厚さ(mm)
5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13400
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
注意
※取り付けには専用のバックアップパッドをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする