代表画像
グーリング
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】655
トラスコ品番
710-9047
注文コード
82567935
品番
6061 9.080
参考基準価格(税別)
¥38,920
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-9047
全長(mm)
【OAL】655
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】9.078
フルート長(mm)
【LCF】602
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】16