ノートン(サンゴバン)
不織布ラピッドディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
P120
P80
¥5,398
P120
¥4,998
P180
¥4,898
P320
¥4,798
P400
¥4,598
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
82569281
品番
2NWRD100X16CRS 120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワーク材を削らずにきれいに仕上げます。
よりきめの細やかで美しい仕上がりです。
5つのディスクカラーで簡単に粒度認識可能です。
用途
金属・非鉄金属の酸化被膜、塗膜除去、目つぶし、目合わせ、ぼかし作業に。
材料の塗装前の肌荒らし、下地処理に。
トラスコ品番
711-3224
粒度
P120
材質
酸化アルミナ
厚さ(mm)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13400
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
注意
※取り付けには専用のバックアップパッドをご使用ください。