曜日別特売
6061 13.050 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82570157

代表画像

6061 13.050 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82570157
6061 13.050 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82570157

6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】910
トラスコ品番
710-9036
注文コード
82570157
品番
6061 13.050
参考基準価格(税別)¥52,460販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-9036
全長(mm)
【OAL】910
シャンク長ls(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】13.047
フルート長(mm)
【LCF】855
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする