6061 13.450 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82571916

代表画像

6061 13.450 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82571916
6061 13.450 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82571916

6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】925
トラスコ品番
710-9002
注文コード
82571916
品番
6061 13.450
参考基準価格(税別)¥53,550販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-9002
全長(mm)
【OAL】925
シャンク長ls(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】13.45
フルート長(mm)
【LCF】870
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする